ループ ファスナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
2,853件の「ループ ファスナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ バンド」、「面ファスナー」、「ダクト用バンド」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

セフター SUS304 イワブチランキング2位
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレス ループファスナー TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
ステンレス製で耐食性に優れています。 円筒形専用のファスナーでワンタッチで結束が可能です。 ループの取付け穴とファスナーのアジャスト機構で前後Φ25mmのアジャストが可能です。 ファスナーのロック機構で耐振性に優れています。
用途円筒形の結束材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
1個
4,610税込5,071
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業ランキング4位
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
1個(1個)ほか
359税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ガレージミラー用取付金具 ステンレスバンド 光ランキング5位
従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
用途ガレージミラーの固定材質ステンレス(SUS304)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。材質ステンレス(SUS304)仕様ラチェット式締付金具付取扱説明書(1.4MB)
1本ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。最小径(Φmm)76.2材質スクリュー:ステンレス(SUS410)。バンド:ステンレス(SUS201)。ハウジング:ステンレス(SUS301)バンド幅(mm)12.7締付トルク(N・m)4.5ボルト頭部形状6角(8.0mm)
1セット
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

樹脂の特性を活かしたファスナーです。本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。
用途計測機器・医療機器等材質/処理(ラッチ・キーパー)PP/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
1個
989税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


円面・球面で使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め 円筒エアダクトの点検口引張荷重(N)(締代1mmで)29材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)76表面仕上げバレル研タキゲンコード20923
1個
1,088税込1,197
当日出荷

1セット(2個)
1,598税込1,758
3日以内出荷

ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個材質SUS304シルバー(カバー:灰色)バンド幅(mm)10バンド長(mm)1100
1セット
889税込978
当日出荷

栃木屋樹脂蓋止
樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
用途一般産業機械・計測機器・ボックス等許容荷重(N[kgf])70[7.1]材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB質量(g)20部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629税込692
当日出荷

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。
バンド幅(mm)14.2材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401RoHS指令(10物質対応)対応
1個
408税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼。(SUS304)仕上バレル。研磨許容荷重(N)1471
1個
13,980税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)